Voordeelverpakkingt 3× bandsleutel

Artikelnummer: GG6031 20/600
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (15,05 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandbreedte / bandlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandbreedte 20 mm
Totale lengte van de schacht 225 mm
Spanwijdte-⌀ 160 mm
Bandlengte 600 mm
Materiaal band slipvrij rubbermateriaal
Producttype Pijp- en waterpomptang
USP1 3× bandsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6031 20/600
EAN/GTIN 4069515045568
Nummer fabrikant GG6031 20/600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geprofileerde schacht; sterke, slijtbestendige en slipvrije weefselband, verwisselbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van ronde delen, meestal met grote ⌀.

Levering:

3× bandsleutel nr. 811500 gr. 20/600.

Reservedeel:

Reserve-weefselband voor bandsleutel nr. 811510.

Downloads en documenten

Geschikte producten