Voordeelverpakking 5× werkschaar met titaniumcoating

Artikelnummer: GG6027 175
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (9,09 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
750 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Producttype Schaar
USP1 5× werkschaar met titaniumcoating

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6027 175
EAN/GTIN 4069515045339
Nummer fabrikant GG6027 175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, handzame universele werkschaar met ergonomische 2-componentengreep. Een titaniumcoating op de bladen (van roestvrij edelstaal) zorgt voor zeer goede knipeigenschappen en een lange levensduur.

Toepassing:

Papier, karton, leer, rubber, folie, kunststof, textiel etc.

Levering:

5× werkschaar nr. 769240 gr. 175.

Downloads en documenten

Geschikte producten