Voordeelverpakking 5× gar. kunststof-zijsnijtang 15° gebogen

Artikelnummer: GG6013 130
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (14,07 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijhoek: Zonder facet

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 130 mm
Snijhoek Zonder facet
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak Gepolijst
Kop 15° gebogen
met openingsveer ja
voor kunststoffen ja
Verstelbare aanslagschroef ja
Producttype Snijdende tang
USP1 5× gar. kunststof-zijsnijtang 15° gebogen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6013 130
EAN/GTIN 4069515045216
Nummer fabrikant GG6013 130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, braamvrije snede. Kop gepolijst, armen met kunststof bekleed en met openingsveer.
Kop 15° gebogen.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen (niet voor metaal).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Levering:

5× kunststof-zijsnijtang, 15° gebogen, nr. 725490 gr. 130.

Downloads en documenten

Geschikte producten