3× houder met magneet / snelkoppeling, Schachtzeskant: 6,3

Artikelnummer: GG6005 6,3
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (13,36 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schachtzeskant 6,3 mm
totale lengte 50 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder
USP1 3× houder met magneet / snelkoppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6005 6,3
EAN/GTIN 4069515045117
Nummer fabrikant GG6005 6,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
Bithouder met automatische snelkoppeling en magneet voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).
  • Opname voor C 6,3- en E 6,3-bits.
  • De huls klikt in de geopende stand vast. Bij het invoeren van een bit vergrendelt deze automatisch.
  • Ook zeer kleine bits kunnen probleemloos worden uitgenomen, aangezien de huls de bit van de magneet optilt − snel wisselen van een bit, met slechts één hand.

Levering:

10× bithouder voor bits nr. 675050 gr. 6,3.

Downloads en documenten

Geschikte producten