• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

4× set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel verchroomd, Aantal schroevendraaiers: 9

Artikelnummer: GG6003 9
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (28,12 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
662 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 9
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie Verende klemkogel vanaf maat 3
Kogelkop aan het lange been ja
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier
USP1 4× set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6003 9
EAN/GTIN 4069515045094
Nummer fabrikant GG6003 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De verende klemkogel van hoogwaardig staal klemt bouten in alle posities goed vast, zelfs bouten onder een hoek. Dankzij deze klemfunctie is de sleutel een ideaal stuk gereedschap, vooral wanneer bouten in horizontale, schuin naar boven of naar beneden lopende dan wel diepe blinde gaten moeten worden vastgeschroefd.
Dankzij de kunststof houder kan elke afzonderlijke sleutel eenvoudig worden uitgenomen, zonder een andere sleutel te hoeven verplaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.

Inhoud:

Resp. 4 haakse stiftsleutel nr. 627128 − vanaf 3 mm met klemkogel: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: Kunststof houder