Voordeelsverpakking komborstel Inox-draad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 80mm

Artikelnummer: GG5732 80
Prijs per 1 Stuk (14,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 85 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 8.500 min-1
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG5732 80
EAN/GTIN 4067263136149
Nummer fabrikant GG5732 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.
Met binnendraad M14.
Komt overeen met nr. 573205.
Met binnendraad M14.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Downloads en documenten

Geschikte producten