Tapecassette met polyester W

Artikelnummer: GG5551 W
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (18,72 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
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
Inhoud per doos 10 st.
Etiketkleur wit
Werktemperatuur -18 °C - 90 °C
Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 19 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur wit
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape
USP1 Tapecassette met polyester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG5551 W

Omschrijving

Uitvoering:

D1-lettertapes zijn speciaal ontworpen voor de beletteringsapparaten LabelManager™ en LabelWriter™ Duo en bieden de prestaties en variëteit die nodig zijn voor de meeste labeltaken. Ze hechten zich aan bijna alle schone, effen oppervlakken, waaronder plastic, papier, metaal, hout en glas, en hebben een eenvoudig te verwijderen achterkant voor een moeiteloze bevestiging. D1-lettertapes zijn veelzijdig en duurzaam en verkrijgbaar in een breed scala aan breedtes en kleuren, zodat u thuis en op kantoor geheel zonder stress kunt ordenen.

Levering:

10 × tapecassette 19 mm × 7 mm met polyester.

Downloads en documenten

Geschikte producten