• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voelermaat, staal, T2, in voordeelverpakking 10 st., Aantal bladen: 13

Artikelnummer: GG4701 13
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (2,74 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 72,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bladen Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T2
Bladdikte 0,05−0,25 (0,05 oplopend) 0,3−1,0 (0,1 oplopend) mm
Aantal bladen 13
Bladlengte 100 mm
Materiaal Staal
Producttype Voelermaat
USP1 Voelermaat, staal, T2, 10 stuks

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4701 13
EAN/GTIN 4069515044721
Nummer fabrikant GG4701 13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar.
Voelermaat staal, tolerantie T2.
Voelermaat.

Levering:

10× voelermaat nr. 478200 gr. 13.