Digitale hellingshoekmeter 5 st., Type: N

Artikelnummer: GG4611 N
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (50,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 6LR61
Numerieke resolutie 0,05 graden
Maximale afwijking elektronicamodule 0,5 graden
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Meettechniek Digitaal
Lengte 56 mm
Breedte 56 mm
Hoogte 31 mm
Producttype Hellingshoekmeter
USP1 Digitale hellingshoekmeter, 5 stuks

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4611 N
EAN/GTIN 4069515043298
Nummer fabrikant GG4611 N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste metalen behuizing met telkens 2 sterke magneten aan de onderzijde en aan de vlakke zijvlakken. Hoekaflezing via grote LCD-weergave. De weergave draait bij hoeken groter dan 90° automatisch mee. Weergave van de hoek ten opzichte van horizontaal of tussen twee vlakken mogelijk (absolute en relatieve meting).

Levering:

Inclusief telkens 1 batterij nr. 081551 gr. 6LR61.
5× digitale hellingshoekmeter nr. 467564.

Downloads en documenten

Geschikte producten