{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | EG II | |
| Bandlengte | 5 m | |
| Bandbreedte | 16 mm | |
| Behuizing lengte | 70 mm | |
| Behuizing breedte | 30 mm | |
| Behuizing hoogte | 69 mm | |
| Producttype | Zakrolbandmaat | |
| USP1 | Rolbandmaat, 10 stuks |
| Artikelnummer | GG4603 5 | |
| EAN/GTIN | 4069515042673 | |
| Nummer fabrikant | GG4603 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |