VBGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 110301

Artikelnummer: GG3829 110301
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (7,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU7310
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 261220 HU7310
ISO-code wisselplaat VBGT 110301
Hoekradius 0,1 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snijdiepte ap min 0,05 mm
Snijdiepte ap max 1.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating ongecoat
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie G
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3829 110301
EAN/GTIN 4067263098386
Nummer fabrikant GG3829 110301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten