• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 09T304

Artikelnummer: GG3823 09T304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (8,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU7310
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260762 HU7310
ISO-code wisselplaat SCGT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating ongecoat
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie G
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3823 09T304
EAN/GTIN 4067263098188
Nummer fabrikant GG3823 09T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan