RCG. wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU730-1, Maat: 1204

Artikelnummer: GG3819 1204
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU730-1
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260650 HU7310-1
ISO-code wisselplaat RCGX 1204
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snijdiepte ap min 0,5 mm
Snijdiepte ap max 2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating ongecoat
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie G
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3819 1204
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG3819 1204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten