DCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 11T302

Artikelnummer: GG3817 11T302
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (6,30 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU7310
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260458 HU7310
ISO-code wisselplaat DCGT 11T302
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snijdiepte ap min 0,15 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating ongecoat
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking; Voorbewerken
Tolerantie G
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3817 11T302
EAN/GTIN 4067263098003
Nummer fabrikant GG3817 11T302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten