{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HU7310 | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | AM | |
| Aantal | 50 | |
| Snijdiepte ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 350 mm/min - 600 mm/min | |
| Inhoud | 260152 HU7310 | |
| ISO-code wisselplaat | CCGT 09T308 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | N | |
| Snijdiepte ap min | 0,55 mm | |
| Snijdiepte ap max | 3.25 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Coating | ongecoat | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Tolerantie | G | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | GG3806 09T308 | |
| EAN/GTIN | 4067263097525 | |
| Nummer fabrikant | GG3806 09T308 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |