CCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU7310, Maat: 09T308

Artikelnummer: GG3804 09T308
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (7,30 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU7310
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260152 HU7310
ISO-code wisselplaat CCGT 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snijdiepte ap min 0,55 mm
Snijdiepte ap max 3,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating ongecoat
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie G
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3804 09T308
EAN/GTIN 4067263097518
Nummer fabrikant GG3804 09T308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten