{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HB7315-1 | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | AF | |
| Aantal | 30 | |
| Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 mm/min - 600 mm/min | |
| Inhoud | 260062 HB7315-1 | |
| ISO-code wisselplaat | CCGT 120402 | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | N | |
| Snijdiepte ap min | 0,15 mm | |
| Snijdiepte ap max | 4.25 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Tolerantie | G | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | GG3801 120402 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Nummer fabrikant | GG3801 120402 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |