Voordeelsverpakking PVC-plakband dwarsgegroefd

Artikelnummer: GG3796 50X33
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (0,09 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,13 N/mm
Rekbaarheid 100 %
Trekvastheid 1,5 N/mm
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar
Toepassing Afdichten; Afplakken; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Vastplakken
temperatuurbestendig tot 60 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur wit
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,16 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3796 50X33
EAN/GTIN 4067263137702
Nummer fabrikant GG3796 50X33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Dwarsgeribbelde PVC-beschermband van soepel en zacht PVC folie.
Ter bescherming van gladde ondergronden, zoals hout, aluminium of glas.
Gemakkelijk en recht afsnijden door een oppervlak met dwarsgroeven.
Gebruiksduur binnen en buiten tot 3 weken.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen