SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7130-2, Maat: 09T308

Artikelnummer: GG3538 09T308
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (4,98 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 240 mm/min
Inhoud 260763 HB7130-2
ISO-code wisselplaat SCMT 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,55 mm
Snijdiepte ap max 3,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie M
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3538 09T308
EAN/GTIN 4067263096641
Nummer fabrikant GG3538 09T308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten