DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 11T302

Artikelnummer: GG3517 11T302
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (4,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VS
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 270 mm/min
Inhoud 260356 HB7130-2
ISO-code wisselplaat DCMT 11T302
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,15 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Tolerantie M
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3517 11T302
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG3517 11T302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten