CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 09T304

Artikelnummer: GG3507 09T304
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,17 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 240 mm/min
Inhoud 260150 HB7130-2
ISO-code wisselplaat CCMT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie M
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3507 09T304
EAN/GTIN 4067263096153
Nummer fabrikant GG3507 09T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten