{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
| Dynamische viscositeit | 2.000 mPas - 4.000 mPas | |
| Dichtheid | 1,06 g/cm3 | |
| Vorm | vloeibaar | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 95 °C | |
| Handvastheid na | 30 s - 90 s | |
| Treksterkte | 18 N/mm2 - 28 N/mm2 | |
| Kleur | zwart | |
| Inhoud | 20 ml | |
| Opslagtemperatuur | 20 °C | |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07 let op | |
| Producttype | Secondenlijm |
| Artikelnummer | GG3361 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4069515051835 | |
| Nummer fabrikant | GG3361 BLACK | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |