TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 16T304

Artikelnummer: GG2849 16T304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (4,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 mm/min - 350 mm/min
Inhoud 260986 HB7020-2
ISO-code wisselplaat TCMT 16T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2849 16T304
EAN/GTIN 4067263095767
Nummer fabrikant GG2849 16T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten