RCMX wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 1204

Artikelnummer: GG2825 1204
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 mm/min - 350 mm/min
Inhoud 260650 HB7020-2
ISO-code wisselplaat RC.X 1204
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,5 mm
Snijdiepte ap max 2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2825 1204
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2825 1204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten