{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Soort | HB7010-2 | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SM | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 mm/min - 440 mm/min | |
Inhoud | 260464 HB7010-2 | |
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snijdiepte ap min | 0,55 mm | |
Snijdiepte ap max | 2.75 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2822 11T308 | |
EAN/GTIN | 4067263092278 | |
Nummer fabrikant | GG2822 11T308 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |