DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 11T304

Artikelnummer: GG2821 11T304
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7035-2
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 290 mm/min
Inhoud 260462 HB7035-2
ISO-code wisselplaat DCMT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2821 11T304
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2821 11T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten