DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 11T308

Artikelnummer: GG2819 11T308
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010-2
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 mm/min - 440 mm/min
Inhoud 260464 HB7010-2
ISO-code wisselplaat DCMT 11T308
Hoekradius 0,8 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,55 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2819 11T308
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2819 11T308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten