CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 09T302

Artikelnummer: GG2810 09T302
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (4,18 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010-2
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 mm/min - 440 mm/min
Inhoud 260148 HB7010-2
ISO-code wisselplaat CCMT 09T302
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,15 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2810 09T302
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2810 09T302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten