{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Soort | HB7010-2 | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SS | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 mm/min - 500 mm/min | |
Inhoud | 260058 HB7010-2 | |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snijdiepte ap min | 0,25 mm | |
Snijdiepte ap max | 3.25 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2800 09T304 | |
EAN/GTIN | 4067263092278 | |
Nummer fabrikant | GG2800 09T304 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |