Steekdraaiplaat middelruwe bewerking 50 st., HB7020, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: GG2744 2
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (10,98 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Aantal 50
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Steekbreedte w 2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,1 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Inhoud 273725 2
Snijmateriaal HM
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2744 2
EAN/GTIN 4067263097471
Nummer fabrikant GG2744 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten