Voordeelverpakking af-/in- en steekdraaiplaat neutraal 30 stuks HBG25

Artikelnummer: GG2726 3
Red Week %
Prijs instellen 30 Stuk (8,17 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBG25
Aantal 30
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Inhoud 278029 3
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2726 3
EAN/GTIN 4067263096740
Nummer fabrikant GG2726 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten