TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 16T304

Artikelnummer: GG2684 16T304
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (4,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 mm/min - 200 mm/min
Inhoud 261018 HBT130
ISO-code wisselplaat TCMT 16T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Coating TiCN
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2684 16T304
EAN/GTIN 4067263096955
Nummer fabrikant GG2684 16T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten