DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 11T304

Artikelnummer: GG2665 11T304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (3,30 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MF
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,1 mm - 1 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 mm/min - 220 mm/min
Inhoud 260378 HBT130
ISO-code wisselplaat DCMT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiCN
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2665 11T304
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2665 11T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten