Voordeelverpakking CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks

Artikelnummer: GG2619 09T308
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (3,97 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 3 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 mm/min - 200 mm/min
Inhoud 260213 HBT130
ISO-code wisselplaat CCMT 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,55 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiCN
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2619 09T308
EAN/GTIN 4067263096276
Nummer fabrikant GG2619 09T308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten