DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 150612

Artikelnummer: GG2429 150612
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (7,10 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,3 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 370 mm/min
Inhoud 250764 HB7020-2
ISO-code wisselplaat DNMG 150612
Hoekradius 1,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,8 mm
Snijdiepte ap max 3.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2429 150612
EAN/GTIN 4067263092902
Nummer fabrikant GG2429 150612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten