Voordeelverpakking CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks HB7020-2

Artikelnummer: GG2401 09T308
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (4,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SS
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 160 mm/min - 400 mm/min
Inhoud 250052 HB7020-2
ISO-code wisselplaat CNMG 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,55 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2401 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2401 09T308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten