Voordeelverpakking RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 stuks

Artikelnummer: GG2144 ST1400
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (5,18 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 1003 MOTN
Type ST1400
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Inhoud 50 st.
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2144 ST1400
EAN/GTIN 4069515046657
Nummer fabrikant GG2144 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
430
Staal < 750 N/mm²
P
330
Staal < 900 N/mm²
P
270
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
300
RVS > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT kopieer- en vlakfrezen nr. 212105212140.

Inhoud:

50 x 212243 ST1400

Tip:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten