• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelsverpakking led-hoofdlamp accu

Artikelnummer: GG1493 300
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (33,25 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.668 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Lichtstroom 100 lm
Lichtstroom stand 2 300 lm
Brandduur 6 h
Brandduur stand 2 2 h
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 4
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 78 mm
Totale breedte 47 mm
Gewicht 111 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1493 300
EAN/GTIN 4067263137955
Nummer fabrikant GG1493 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-hoofdlamp met brede lichtkegel voor een optimale verlichting van het gehele werkgebied. Contactloos in-/uitschakelen dankzij een sensorsysteem met 2 lichtstanden.

Kenmerk:

Inhoud 4 stuks

Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.