Voordeelverpakking GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C 6HX, 5 stuks

Artikelnummer: GG1300 M8
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (24,76 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,25 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 6,8 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 20 mm
Inhoud 5″
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1300 M8
EAN/GTIN 4069515044820
Nummer fabrikant GG1300 M8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Zoals nr. 135732.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles