Voordeelverpakking GARANT Uni Hero VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, 5 stuks

Artikelnummer: GG1256 6,6
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (43,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Tophoek: 140
  • Schacht: DIN 6535 HB met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,6 mm
Coating TiAlSiN
Semi-standaard ja
Snijmateriaal VHM
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Tophoek 140 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja, met 25 bar
aanbevolen maximale boordiepte L2 24,1 mm
Spaangroeflengte Lc 34 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Verspaningsstrategie HPC
Gekleurde ring oranje
Inhoud 5″ st.
Producttype Spiraalboor
USP1 GARANT Uni Hero VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB
USP2 5 stuks

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1256 6,6
EAN/GTIN 4067263106562
Nummer fabrikant GG1256 6,6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
190
Aluminium (kortspanend)
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale universaliteit en zuinigheid in één gereedschap. Robuuste gereedschapsuitvoering en convex-concaaf gebogen snijkantuitvoering voor een uitstekende gereedschapsstabiliteit en optimaal spaanbreukgedrag bij een breed scala aan materialen. Speciale spaanruimtegeometrie en gepolijste spaanruimten voor een ideale spaanafvoer en maximale proceszekerheid. Ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor een effectieve vermindering van slijtage en vorming van opbouwsnijkanten.

Tip:

Spaangroeflengte LC= L2+ 1,5× DC.

Downloads en documenten

Geschikte producten