{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | DIN 338 | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
| Tophoek | 118 graden | |
| Spiraalhoek | 35 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,3 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 30 mm | |
| Totale lengte L | 57 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
| Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Inhoud | 10 | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | GG1117 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515043472 | |
| Nummer fabrikant | GG1117 2,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |