Voordeelverpakking TiAlN-gecoate korte boren HSS-E, 10 stuks

Artikelnummer: GG1115 10
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (13,15 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 28 mm
Spaangroeflengte Lc 43 mm
Totale lengte L 89 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,09 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Inhoud 10
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1115 10
EAN/GTIN 4069515044608
Nummer fabrikant GG1115 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
65
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
40
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
16
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige boringen dankzij hoge rondloopnauwkeurigheid en speciaal spaangroefprofiel.
Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.
Zoals nr. 113265.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Geschikte producten