{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 38 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,3×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HB | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 22 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 9,8 mm | |
| Totale lengte L | 72 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Inhoud | 5″ | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | GG1057 10 | |
| EAN/GTIN | 4069515046275 | |
| Nummer fabrikant | GG1057 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |