Voordeelverpakking GARANT Steel VHM-schachtfrees met spaandelers HPC, 5 stuks

Artikelnummer: GG1049 12
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (60,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 36 mm
Vrijloop-⌀ D1 11,8 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Aantal spaandelers 1
Hoekfasebreedte bij 45° 0,24 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5″
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1049 12
EAN/GTIN 4069515046374
Nummer fabrikant GG1049 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen.
Spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk. Voor proceszeker werken in de geautomatiseerde productie door veilige spaanafvoer uit het onderdeel.
Tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.

Voordeel:

geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Tip:

Zoals nr. 203049.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles