Voordeelverpakking vloeiboor vlak (zonder kraag) Inox, 5 stuks

Artikelnummer: GG0754 M5
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (47,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 4,6 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Materiaaldikte 0,7 mm - 1 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen 1 kW
Aanbevolen toerental 2.600 min-1
Inhoud 5″ st.
Producttype Vloeiboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0754 M5
EAN/GTIN 4069515042871
Nummer fabrikant GG0754 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.
Vloeiboor vlak (zonder kraag), voor gebruik in roestvrije materialen, als nr. 080754.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964, ER-spansleutels nr. 309680, HOLEX roltappen nr. 139130 of nr. 139180 en houder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Downloads en documenten

Geschikte producten