Voordeelsverpakking snelkoppeling met buitendraad

Artikelnummer: GG0170 1/4
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (4,78 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 35 bar
Aansluit-buitendraad 1/4 inch
Doorstroomwaarde 1.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0170 1/4
EAN/GTIN 4067263138051
Nummer fabrikant GG0170 1/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Downloads en documenten

Geschikte producten