simturn GX wisselplaat, afsteken, w=3 mm, k=5°

Artikelnummer: G29.5300.32 S R X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G29.5300.32 S R X600
EAN/GTIN 4069769190021
Nummer fabrikant AH07X600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX wisselplaat
Afsteken
w = 3 mm, k = 5°

Technische parameters:

  • κ = 5°
  • w = 3,0 mm (tolerantie +0,05)
  • H = 7,9 mm
  • R = 0,2 mm