simturn GX wisselplaat, insteek- en profieldraaien, volledige radius, w=6 mm, R=3 mm

Artikelnummer: G29.0060.30 S X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer G29.0060.30 S X800
EAN/GTIN 4069769184815
Nummer fabrikant AME9X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX wisselplaat
Insteek- en profieldraaien, volledige radius
w = 6 mm, R = 3 mm

Technische parameters:

  • w = 6,0 mm (tolerantie +0,05)
  • R = 3,0 mm
  • H = 7,50 mm