simturn GX klemhouder, staal, buitenbewerking, maximale steekdiepte, 16 x 16 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Artikelnummer: G26.1616.02 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G26.1616.02 L
EAN/GTIN 4069769183993
Nummer fabrikant AG77
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, buitenbewerking, maximale snijdiepte
16 x 16 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • L2 = 44,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • f1 = 15,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerantie js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • Schroevendraaier = SW6
  • tmax = 26,0 mm
  • Schroef = ATJ7
  • h2 = 9,0 mm