simturn GX klemhouder, staal, buitenbewerking, gemiddelde steekdiepte, 32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Artikelnummer: G18.3225.06 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G18.3225.06 L
EAN/GTIN 4069769183269
Nummer fabrikant APHE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, buitenbewerking, gemiddelde snijdiepte
32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerantie js14)
  • f1 = 22,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • b = 25,0 mm
  • Schroevendraaier = SW6